CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Spezial - VA, Matrize 6-polig, 52,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132970
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 52 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329702
Sonepar Artikelnummer
120537652
Hersteller Artikelnummer
132970
Hersteller Typ
132970
Hersteller Artikel Nr.:
132970
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
52 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.140 kg


