Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Spezial - VA Stempel 52 x 36 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Spezial - VA Stempel 52 x 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132990

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 52 mm

  • Lochhöhe - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329900

Sonepar Artikelnummer

120537660

Hersteller Artikelnummer

132990

Hersteller Typ

132990

Hersteller Artikel Nr.:

132990

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

52 mm

Lochhöhe:

36 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.416 kg

Zubehör zu Schraublocher Spezial VA, Stempel, 52,0x36,0 mm