Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Spezial - VA, Stempel 86 x 36 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Spezial - VA, Stempel 86 x 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132994

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 86 mm

  • Lochhöhe - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329948

Sonepar Artikelnummer

120537662

Hersteller Artikelnummer

132994

Hersteller Typ

132994

Hersteller Artikel Nr.:

132994

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

86 mm

Lochhöhe:

36 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.750 kg

Zubehör zu Schraublocher Spezial VA, Stempel, 86,0x36,0 mm