CIMCO - Zugschraube mit Kugellager, 19,0x55,0mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135004
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350041
Sonepar Artikelnummer
120521191
Hersteller Artikelnummer
135004
Hersteller Typ
135004
Hersteller Artikel Nr.:
135004
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Länge:
55 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.245 kg


