CIMCO - Zugschraube mit Kugellager, 9,5x50mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135000
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel - 9.5 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350003
Sonepar Artikelnummer
120521190
Hersteller Artikelnummer
135000
Hersteller Typ
135000
Hersteller Artikel Nr.:
135000
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel:
9.5 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
9.5 mm
Länge:
50 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.062 kg


