CIMCO - Zugschraube mit Kugellager f. Schraublocher Quadrat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135042
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350423
Sonepar Artikelnummer
120537690
Hersteller Artikelnummer
135042
Hersteller Typ
135042
Hersteller Artikel Nr.:
135042
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Länge:
120 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181640
Gewicht:
0.042 kg


