CIMCO - Zugschraube mit Kugellager für Schraublocher Rechteck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135028
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350287
Sonepar Artikelnummer
120537683
Hersteller Artikelnummer
135028
Hersteller Typ
135028
Hersteller Artikel Nr.:
135028
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Länge:
120 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181640
Gewicht:
0.042 kg


