CIMCO - Zugschraube mit Kugellager zu 132800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135018
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 11.1 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350188
Sonepar Artikelnummer
120537679
Hersteller Artikelnummer
135018
Hersteller Typ
135018
Hersteller Artikel Nr.:
135018
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Länge:
120 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.082 kg


