CIMCO - Zündkerzenbürste 150X15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141320
Werkstoff - Stahl
Drahtdurchmesser - 1 mm
Anzahl der Reihen - 2
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103413203
Sonepar Artikelnummer
120537756
Hersteller Artikelnummer
141320
Hersteller Typ
141320
Hersteller Artikel Nr.:
141320
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser:
1 mm
Anzahl der Reihen:
2
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff des Griffs:
Holz
Drahtlänge:
15 mm
Nutzlänge:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.014 kg


