CIMCO - Zweite Achse zu Kabeltrommelabroller 142730

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142732
Ausführung - Rollenachse
Montageart - sonstige
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 800 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427323
Sonepar Artikelnummer
120126500
Hersteller Artikelnummer
142732
Hersteller Typ
142732
Hersteller Artikel Nr.:
142732
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
sonstige
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
800 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
1.000 kg


