Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zwillingsaderendhülse 2 x 0,34mm² x 8mm, türkis

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zwillingsaderendhülse 2 x 0,34mm² x 8mm, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187701

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103121986

Sonepar Artikelnummer

121224547

Hersteller Artikelnummer

187701

Hersteller Typ

187701

Hersteller Artikel Nr.:

187701

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

türkis

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

15 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinnt mit einer Mindestschichtstäke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228