Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zwillingsaderendhülse 2 x 1,5mm² x 12mm, schwarz

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zwillingsaderendhülse 2 x 1,5mm² x 12mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187708

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114629

Sonepar Artikelnummer

121224554

Hersteller Artikelnummer

187708

Hersteller Typ

187708

Hersteller Artikel Nr.:

187708

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

20 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.021 kg

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (Cu-ETP), verfügen über eine galvanisch verzinnte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der feindrähtigen Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228 sowie IEC 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C und entsprechen den Maßvorgaben nach DIN 46228. Technische Daten: Nennquerschnitt ( mm²): 2 x 1,5 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 2,2 | d2: 3,6 | d3: 6,6 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,021 kg | VE/St.: 100.