CIMCO - Zwölfkant-Ringschlüssel-Satz 12teilig DIN 838/ISO 3318, tief gekröpft (75°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112432
Anzahl der Ringschlüssel - 12
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - sonstige
Schlüsselweite - 6 .. 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124321
Sonepar Artikelnummer
120099397
Hersteller Artikelnummer
112432
Hersteller Typ
112432
Hersteller Artikel Nr.:
112432
Anzahl der Ringschlüssel:
12
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
sonstige
Schlüsselweite:
6 .. 32 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
3.190 kg


