CIMCO - Zwölfkant-Ringschlüssel-Satz 8teilig DIN 838/ISO 3318, tief gekröpft (75°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112430
Anzahl der Ringschlüssel - 8
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - sonstige
Schlüsselweite - 6 .. 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124307
Sonepar Artikelnummer
120099396
Hersteller Artikelnummer
112430
Hersteller Typ
112430
Hersteller Artikel Nr.:
112430
Anzahl der Ringschlüssel:
8
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
sonstige
Schlüsselweite:
6 .. 22 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.991 kg


