Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zylinderschraube mit Schlitz, Stahl, M3, L 10 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zylinderschraube mit Schlitz, Stahl, M3, L 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190800

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103908006

Sonepar Artikelnummer

120100613

Hersteller Artikelnummer

190800

Hersteller Typ

190800

Hersteller Artikel Nr.:

190800

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Kopfform:

Flachrundkopf

Gewindemaß (metrisch):

3

Länge bis Unterkante Kopf:

10 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

ohne

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

10 mm

Vollgewinde:

Ja

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.001 kg

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: ⌀: M3 mm, Länge: 10 mm, Schlitzmaß : 5,5x0,8 mm, VE: 100.