Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CITEL - Generatoranschlusskasten, 10MPP,4Strings,VG,Typ2+3,1000VDC

CITEL
kopierenkopieren
CITEL - Generatoranschlusskasten, 10MPP,4Strings,VG,Typ2+3,1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157617

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 10.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3309450054968

Sonepar Artikelnummer

121205900

Hersteller Artikelnummer

157617

Hersteller Typ

GAK10.K4x16.K1x16.DP40VG-1-XS

Hersteller Artikel Nr.:

157617

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

10.300 kg

Generatoranschlusskasten (GAK) der XS-Serie, optimiert für PV-Anlagen auf Gebäuden der Blitzschutzklasse III/IV, IP65, Anschluß über Federkraftklemmen, kompakter PV Kombiableiter ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. 10MPP, 4Strings, mit VG - Technology, Typ2+3, 1000Vdc