CITEL - Generatoranschlusskasten, 3MPP,2Strings,Typ2+3,1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157306
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 3.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450051318
Sonepar Artikelnummer
121205887
Hersteller Artikelnummer
157306
Hersteller Typ
GAK3.K2x10.K1x10.DP40-1-XS
Hersteller Artikel Nr.:
157306
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.400 kg
Generatoranschlusskasten (GAK) der XS-Serie, optimiert für PV-Anlagen auf Gebäuden der Blitzschutzklasse III/IV, IP65, Anschluß über Federkraftklemmen, kompakter PV Kombiableiter ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. 3MPP, 2Strings, Typ2+3, 1000Vdc


