CITEL - Generatoranschlusskasten, 4MPP,2Strings,VG,Typ1+2+3,1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157409
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450051387
Sonepar Artikelnummer
121205894
Hersteller Artikelnummer
157409
Hersteller Typ
GAK4.K2x10.K1x10.DP6VG-1-XS
Hersteller Artikel Nr.:
157409
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.500 kg
Generatoranschlusskasten (GAK) der XS-Serie, optimiert für PV-Anlagen auf Gebäuden der Blitzschutzklasse III/IV, IP65, Anschluß über Federkraftklemmen, kompakter PV Kombiableiter ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. 4MPP, 2Strings, mit VG - Technology, Typ1+2+3, 1000Vdc


