CITEL - Generatoranschlusskasten, 6MPP,2Strings,VG,Typ1+2+3,1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157609
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 10.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450051424
Sonepar Artikelnummer
121205898
Hersteller Artikelnummer
157609
Hersteller Typ
GAK6.K4x16.K1x16.DP6VG-1-XS
Hersteller Artikel Nr.:
157609
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.300 kg
Generatoranschlusskasten (GAK) der XS-Serie, optimiert für PV-Anlagen auf Gebäuden der Blitzschutzklasse III/IV, IP65, Anschluß über Federkraftklemmen, kompakter PV Kombiableiter ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. 6MPP, 2Strings, mit VG - Technology, Typ1+2+3, 1000Vdc


