CITEL - Generatoranschlusskasten, 6MPP,2Strings,VG,Typ2+3,1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157607
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 9.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450051400
Sonepar Artikelnummer
121205896
Hersteller Artikelnummer
157607
Hersteller Typ
GAK6.K4x16.K1x16.DP40VG-1-XS
Hersteller Artikel Nr.:
157607
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
9.100 kg
Generatoranschlusskasten (GAK) der XS-Serie, optimiert für PV-Anlagen auf Gebäuden der Blitzschutzklasse III/IV, IP65, Anschluß über Federkraftklemmen, kompakter PV Kombiableiter ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. 6MPP, 2Strings, mit VG - Technology, Typ2+3, 1000Vdc


