CITEL - HF-Coax Überspannungsschutz DC-1GHz 25W TV/SAT F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6329012
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450004192
Sonepar Artikelnummer
121022277
Hersteller Artikelnummer
6329012
Hersteller Typ
CNP90TV F/FF
Hersteller Artikel Nr.:
6329012
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.044 kg
Coax Überspannungsschutz bis 1GHz für TV. Max. Ableitstoßstrom pro Pol Imax: 20 kA. Max. HF-Leistung: 25 W. Impedanz: 50/75 Ohm. Anschluss über F-Stecker weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang). Isoliertes Gehäuse zur Wandmontage. Normkonform nach IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497C / UL497E


