CITEL - HF-Coax Überspannungsschutz DC-3,5GHz 25W BNC(M/F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450016911
Sonepar Artikelnummer
121022273
Hersteller Artikelnummer
60101
Hersteller Typ
P8AX09-B/MF
Hersteller Artikel Nr.:
60101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.110 kg
HF-Coax Überspannungsschutz bis 3.5GHz. Max. Ableitstoßstrom pro Pol Imax: 20 kA. Max. HF-Leistung: 25 W. Impedanz: 50 Ohm. Anschluss über BNC männlich/weiblich (Eingang/Ausgang). Normkonform nach IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497C / UL497E


