CITEL - HF-Coax Überspannungsschutz DC-7GHz 70W Bi-direktional

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450016218
Sonepar Artikelnummer
121022275
Hersteller Artikelnummer
68001
Hersteller Typ
P8AX09-6G-N/MF
Hersteller Artikel Nr.:
68001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.175 kg
HF-Coax Überspannungsschutz bis 7GHz. Max. Ableitstoßstrom pro Pol Imax: 20 kA. Max. HF-Leistung: 70 W. Impedanz: 50 Ohm. Anschluss über N männlich/weiblich (Eingang/Ausgang). Normkonform nach IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497C / UL497E


