CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2+3, (1 pol) 12,5kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821730211
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.191 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000385
Sonepar Artikelnummer
121205823
Hersteller Artikelnummer
821730211
Hersteller Typ
DAC1-13VG-10-275
Hersteller Artikel Nr.:
821730211
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.191 kg
1-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 230/400 V Netze. Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. "VG-Technology" auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 12.5 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 20 kV. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


