CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2+3, (2+0 pol) 25kA 400/690VAC 1ph+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29222012
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.964 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450040923
Sonepar Artikelnummer
121022195
Hersteller Artikelnummer
29222012
Hersteller Typ
DACN1-25VGS-20-760
Hersteller Artikel Nr.:
29222012
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.964 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für Windenergie-Anlagen bis 760 VAC. Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in Windenergie-Anlagen. ''VG-Technology'' auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 25 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 70 kA. Kombinierter Stoß - Uoc pro Pol: 6 kV. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


