CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2+3, TT-TN (1+1 pol) 12,5kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821730242
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.253 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000286
Sonepar Artikelnummer
121022156
Hersteller Artikelnummer
821730242
Hersteller Typ
DAC1-13VGS-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
821730242
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.253 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 230/400 V TN-TT Netze (1+1). Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. ''VG-Technology'' auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 12.5 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 20 kV. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


