CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2+3, TT-TN (1+1 pol) 12,5kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821730232
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.227 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000309
Sonepar Artikelnummer
121205825
Hersteller Artikelnummer
821730232
Hersteller Typ
DAC1-13VG-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
821730232
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.227 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 230/400 V TN-TT Netze (1+1). Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. "VG-Technology" auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 12.5 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 20 kV. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


