CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2+3, TT-TN (1+1pol) 25kA BSK I+II 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3403
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450017987
Sonepar Artikelnummer
121022186
Hersteller Artikelnummer
3403
Hersteller Typ
DS252VG-300/G
Hersteller Artikel Nr.:
3403
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.470 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 230/400 V TN TT-Netze (1+1). Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung, nach VDN-Richtlinie im Vorzählerbereich einsetzbar. ''VG-Technology'' auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 25 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 70 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 20 kV. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


