CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2+3, TT-TNS (3+1 pol) 12,5kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821730234
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.584 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000293
Sonepar Artikelnummer
121205828
Hersteller Artikelnummer
821730234
Hersteller Typ
DAC1-13VG-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
821730234
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.584 kg
4-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 230/400 V TT-Netze (3+1). Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. "VG-Technology" auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 12.5 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 20 kV. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


