CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2, TNC-IT (3+0 pol) 25kA BSK I+II 760V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3957
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 2.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450017376
Sonepar Artikelnummer
121022191
Hersteller Artikelnummer
3957
Hersteller Typ
DS253VG-690
Hersteller Artikel Nr.:
3957
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.180 kg
3-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 690 V TNC-Netze (3+0) betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. ''VG-Technology'' auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 25 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 100 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen IEC 61643-11. EN 61643-11 und VDE V 0675-39-22


