CITEL - Kombiableiter VG Typ1+2, TNC-IT (3+0pol) 25kA BSK I+II 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 395701
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450013255
Sonepar Artikelnummer
121022192
Hersteller Artikelnummer
395701
Hersteller Typ
DS253VG-1000
Hersteller Artikel Nr.:
395701
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.200 kg
3-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 (B+C+D) für 1000 V TNC-IT-Netze (3+0) betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. ''VG-Technology'' auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 25 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 60 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen IEC 61643-11. EN 61643-11 und UL1449 ed.5 / UL Recognized


