CITEL - Kombiableiter VG Typ2+3, TNS (4+0 pol) 50kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821130223
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.283 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450001641
Sonepar Artikelnummer
121022169
Hersteller Artikelnummer
821130223
Hersteller Typ
DAC50VGS-30-275
Hersteller Artikel Nr.:
821130223
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.283 kg
3-poliger Kombiableiter Typ 2+3 (C+D) für 230 V TNC-Netze (3+0). Betriebs- / leckstromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. ''VG-Technology'' auf Gasgefüllter Funkenstrecken Basis. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 10 kV. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


