CITEL - KombiableiterVG Typ1+2+3,TT-TN (1+1pol) 25kA BSK I+II,komp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64176
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450050571
Sonepar Artikelnummer
121205852
Hersteller Artikelnummer
64176
Hersteller Typ
DACN1-25CVGS-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
64176
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.285 kg
2-poliger, kompakter Kombiableiter auf Basis einer gasgefüllten Funktenstrecke. VG-Technology. Typ1+2+3, 230/400 V TT-TN-Netze (1+1pol) 25kA BSK I+II, Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung, nach VDN-Richtlinie im Vorzählerbereich einsetzbar. Optimiert für TOV. Monoblock. Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Erfüllt die Normen IEC 61643‑11 und EN 61643‑11