CITEL - KombiableiterVG Typ1+2+3,TT-TNS(3+1pol) 25kA BSK I+II,komp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64135
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.658 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450050595
Sonepar Artikelnummer
121205854
Hersteller Artikelnummer
64135
Hersteller Typ
DACN1-25CVGS-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
64135
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.658 kg
4-poliger, kompakter Kombiableiter auf Basis einer gasgefüllten Funktenstrecke. VG-Technology. Typ1+2+3, 230/400 V TT-TNS-Netze (3+1pol) 25kA BSK I+II, Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung, nach VDN-Richtlinie im Vorzählerbereich einsetzbar. Optimiert für TOV. Monoblock. Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Erfüllt die Normen IEC 61643‑11 und EN 61643‑11