CITEL - KombiSPD.VG Typ1+2+3,TT-TN (1+1pol)25kA BSK I+II,komp.Count

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64191
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.289 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450050564
Sonepar Artikelnummer
121205851
Hersteller Artikelnummer
64191
Hersteller Typ
DACN1-25CVGS-11-275/SC
Hersteller Artikel Nr.:
64191
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.289 kg
2-poliger, kompakter Kombiableiter auf Basis einer gasgefüllten Funktenstrecke. VG-Technology. Typ1+2+3, 230/400 V TT-TN-Netze (1+1pol) 25kA BSK I+II, Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung, nach VDN-Richtlinie im Vorzählerbereich einsetzbar. Optimiert für TOV. Monoblock. Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Integrierter Surge Counter. Erfüllt die Normen IEC 61643‑11 und EN 61643‑11