Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CITEL - KombiSPD.VG Typ1+2+3,TT-TNS (3+1pol)25kA BSK I+II,komp.Count

CITEL
kopierenkopieren
CITEL - KombiSPD.VG Typ1+2+3,TT-TNS (3+1pol)25kA BSK I+II,komp.Count

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64136

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.662 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3309450050588

Sonepar Artikelnummer

121205853

Hersteller Artikelnummer

64136

Hersteller Typ

DACN1-25CVGS-31-275/SC

Hersteller Artikel Nr.:

64136

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.662 kg

4-poliger, kompakter Kombiableiter auf Basis einer gasgefüllten Funktenstrecke. VG-Technology. Typ1+2+3, 230/400 V TT-TNS-Netze (3+1pol) 25kA BSK I+II, Betriebs- / leckstromfreier Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung, nach VDN-Richtlinie im Vorzählerbereich einsetzbar. Optimiert für TOV. Monoblock. Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Integrierter Surge Counter. Erfüllt die Normen IEC 61643‑11 und EN 61643‑11