CITEL - kompakter Typ3, Kabellösung, optische Signalisierung 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561313
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450009029
Sonepar Artikelnummer
121205859
Hersteller Artikelnummer
561313
Hersteller Typ
MSB6-24/LD
Hersteller Artikel Nr.:
561313
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg
Festverdrahteter Überspannungsschutz, kompakter Typ3 zum Schutz von Endgeräten, Gehäuse für die Dosen- oder Wandmontage, Kabellösung, optische Signalisierung, ohne Stromkreistrennung im Fehlerfall, 24Vdc


