CITEL - kompaktPV Kombiabl. Typ 1+2+3,CTC-Technology,1200VDC, 12,5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65212102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.433 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450050083
Sonepar Artikelnummer
121205870
Hersteller Artikelnummer
65212102
Hersteller Typ
DPVN1-6CS-21Y-1200
Hersteller Artikel Nr.:
65212102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.433 kg
kompakter PV Kombiableiter Typ 1+2+3 für PV-Netze mit Spannungen von max. 1000 V DC. Ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. Garantiert eine absolut sichere und allpolige Trennung im Falle einer Auslösung. Wartungsarm und einfach zu installieren. Max. Ableitstoßstrom - Imax total (10/350): 12,5 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1200VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige und Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-31.


