CITEL - kompaktPV Kombiabl. Typ 1+2+3,CTC-Technology,1200VDC, 12,5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65211102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.430 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450053077
Sonepar Artikelnummer
121205871
Hersteller Artikelnummer
65211102
Hersteller Typ
DPVN1-6C-21Y-1200
Hersteller Artikel Nr.:
65211102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.430 kg
kompakter PV Kombiableiter Typ 1+2+3 für PV-Netze mit Spannungen von max. 1000 V DC. Ausgestattet mit der patentierten CTC-Technology. Garantiert eine absolut sichere und allpolige Trennung im Falle einer Auslösung. Wartungsarm und einfach zu installieren. Max. Ableitstoßstrom - Imax total (10/350): 12,5 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1200VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-31.


