CITEL - kompaktPV Kombiabl. Typ 1+2+3, VG+CTC-Techn., 1200VDC,12,5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65222102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450050090
Sonepar Artikelnummer
121205872
Hersteller Artikelnummer
65222102
Hersteller Typ
DPVN1-6CVGS-21Y-1200
Hersteller Artikel Nr.:
65222102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.440 kg
kompakter PV Kombiableiter Typ 1+2+3 für PV-Netze mit Spannungen von max. 1000 V DC. Ausgestattet mit den patentierten VG- und CTC-Technologys. Garantiert eine absolut sichere und allpolige Trennung im Falle einer Auslösung. Wartungsarm und einfach zu installieren. Max. Ableitstoßstrom - Imax total (10/350): 12,5 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1200VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige und Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-31.


