CITEL - LED-Ableiter Typ2+3, TT (1+1pol) GSG Laststromkreistrennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70115021
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450040299
Sonepar Artikelnummer
121022230
Hersteller Artikelnummer
70115021
Hersteller Typ
DACN10-L21YG-275
Hersteller Artikel Nr.:
70115021
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.086 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 2+3 (C+D) für LED 230 V TN Netze (2+GSG). Leckstromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der LED Unterverteilung. Varistor-Gasgefüllter Funkenstrecken Technik. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 10 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 10 kV. Optische Funktions- / Defektanzeige durch LED. Mit Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11


