CITEL - PV Kombiableiter Typ1+2, VG-Technology, 1000VDC 25kA, BLZ I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3958
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.658 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450017369
Sonepar Artikelnummer
121205875
Hersteller Artikelnummer
3958
Hersteller Typ
DS60VGPV-1000G/51
Hersteller Artikel Nr.:
3958
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.658 kg
PV Kombiableiter Typ 1+2, Blitzschutzklasse I, Monoblock, Für PV-Netze mit Nennspannungen von max. 1000 V DC. Ausgestattet mit den patentierten VG-Technology, gasgefüllter Funkenstrecke (GSG) und Hochleistungsvaristoren. Max. Ableitstoßstrom - Imax total (10/350): 25 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1200VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige und Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-31.


