CITEL - PV Kombiableiter Typ1+2, VG-Technology, 1500VDC 25kA, BLZ I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3956
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450017383
Sonepar Artikelnummer
121205876
Hersteller Artikelnummer
3956
Hersteller Typ
DS60VGPV-1500G/51
Hersteller Artikel Nr.:
3956
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.670 kg
PV Kombiableiter Typ 1+2, Blitzschutzklasse I, Monoblock, Für PV-Netze mit Nennspannungen von max. 1250 V DC. Ausgestattet mit den patentierten VG-Technology, gasgefüllter Funkenstrecke (GSG) und Hochleistungsvaristoren. Max. Ableitstoßstrom - Imax total (10/350): 25 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1500VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige und Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-31.


