CITEL - PV Kombiableiter Typ1+2, Y GSG (3 pol) 1060VDC 10kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 480293
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.328 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450010421
Sonepar Artikelnummer
121022214
Hersteller Artikelnummer
480293
Hersteller Typ
DS50PVS-880G/10KT1
Hersteller Artikel Nr.:
480293
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.328 kg
PV Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Netze mit Spannungen von max. 880 V DC. Kein Schutzleiterleckstrom. Überspannungsableiter besteht aus einer fehlerresistenten Y-Schaltung mit Gasgefüllter Funkenstrecke und Hochleistungsvaristoren. Max. Blitzstoßstom Iimp je Pol: 5 kA. Gesamt- Blitzstoßstrom (10/350) Itotal: 10kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 40 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1060VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige durch LED. Mit Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-11, EN 50539-11 und UTE C 61-740-51


