CITEL - PV Kombiableiter Typ1+2, Y GSG (3 pol) 1200VDC 12,5 kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 482393
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.396 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450009920
Sonepar Artikelnummer
121022212
Hersteller Artikelnummer
482393
Hersteller Typ
DS50PVS-1000G/12KT1
Hersteller Artikel Nr.:
482393
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.396 kg
PV Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Netze mit Spannungen von max. 1000 V DC. Kein Schutzleiterleckstrom. Überspannungsableiter besteht aus einer fehlerresistenten Y-Schaltung mit Gasgefüllter Funkenstrecke und Hochleistungsvaristoren. Max. Blitzstoßstom Iimp je Pol: 6,25 kA. Gesamt- Blitzstoßstrom (10/350) Itotal: 12,5kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 40 kA. Höchste Dauerspannung Ucpv: 1200VDC. Optische Funktions- / Defektanzeige durch LED. Mit Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen EN 61643-11, EN 50539-11 und UTE C 61-740-51


