Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CITEL - Ü-Ableiter Reihenklemme, 1 Doppelader, 15V RS485 (10Stk)

CITEL
kopierenkopieren
CITEL - Ü-Ableiter Reihenklemme, 1 Doppelader, 15V RS485 (10Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 641202

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3309450006493

Sonepar Artikelnummer

121022263

Hersteller Artikelnummer

641202

Hersteller Typ

DLC-12D3 (10+3)

Hersteller Artikel Nr.:

641202

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.290 kg

Blitzstrom- und Überspannungsableiter nach IEC 61643-22/21. zum Schutz von RS232 und RS485 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz für 10 Doppeladern. 10x DLC + 3x Endkappe. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erdung über Hutschiene oder Federkraftklemme