CITEL - Ü-Ableiter Reihenklemme, 1 Doppelader, 48V 20MHz (10Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641214
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006424
Sonepar Artikelnummer
121022268
Hersteller Artikelnummer
641214
Hersteller Typ
DLC-48DBC (10+3)
Hersteller Artikel Nr.:
641214
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.290 kg
Blitzstrom- und Überspannungsableiter nach IEC 61643-22/21. zum Schutz von Fipway / WorldFIP / Fieldbus-H2 Anwendungen bis 20 MHz. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz für 10 Doppeladern. 10x DLC + 3x Endkappe. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erdung über Hutschiene oder Federkraftklemme


