CITEL - Ü-Ableiter Reihenklemme, 1 Doppelader, ISDN 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641104
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006578
Sonepar Artikelnummer
121022258
Hersteller Artikelnummer
641104
Hersteller Typ
DLC-48D3 (1+1)
Hersteller Artikel Nr.:
641104
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.029 kg
Blitzstrom- und Überspannungsableiter nach IEC 61643-22/21. zum Schutz von RNIS-T0 / Line 48 V Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz für eine Doppelader. 1x DLC + 1x Endkappe. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erdung über Hutschiene oder Federkraftklemme


