CITEL - Ü-Ableiter Typ2+3 für LED, 1ph SK I, IP65 Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 835261
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3309450005144
Sonepar Artikelnummer
121022221
Hersteller Artikelnummer
835261
Hersteller Typ
MLPCA1-230L
Hersteller Artikel Nr.:
835261
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.142 kg
Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1-phasig versorgte LED-Beleuchtungen / 230V AC Endgeräte, Schutzklasse I. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Mittel- und Feinschutz. Doppelt isoliertes, vergossenes Gehäuse und Leitungen (IP65). Montageart ''Auf-Putz'' mit festverdrahteten Anschlußdrähten in Gummischlauchleitung. Unterbrechung des Stromkreises ohne Fernmeldung im Fehlerfall. SPD geprüft nach: IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.5