CITEL - Ü-Ableiter Typ2+3 für LED, 1ph SK I, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711214
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3309450006158
Sonepar Artikelnummer
121022223
Hersteller Artikelnummer
711214
Hersteller Typ
MLPX1-230L-W
Hersteller Artikel Nr.:
711214
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.051 kg
Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1-phasig versorgte 230 V AC bis 277 V AC Endgeräte, Schutzklasse 1. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Mittel- und Feinschutz. Montageart ''Auf-Putz'' mit festverdrahteten Anschlußkabeln. Unterbrechung des Stromkreises ohne Fernmeldung im Fehlerfall. SPD geprüft nach: EN61643-11 / IEC61643-11. IEEE & ANSI C62.41.2


